曜日別特売
SET_65BDL4650D/11_PH-627B 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471258

 

SET_65BDL4650D/11_PH-627B 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471258
SET_65BDL4650D/11_PH-627B 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471258
SET_65BDL4650D/11_PH-627B 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471258
SET_65BDL4650D/11_PH-627B 65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 80471258

65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80471258品番SET_65BDL4650D/11_PH-627B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。

付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働サイズ65型消費電力(W)161適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3×837.3×68.9本体質量(kg)ディスプレイ:29最大消費電力(W)227コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M8)接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする