神保電器
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
色
ピュアホワイト
セット内容
【NKW01008PW】スイッチセット(3路シングル)、【NKP-3UF-PW】NKPプレート(1連用3個口)
注文コード
80471836
品番
NKW01008PWSPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新たな方向性「NKシリーズ」
セット内容
【NKW01008PW】スイッチセット(3路シングル)、【NKP-3UF-PW】NKPプレート(1連用3個口)
色
ピュアホワイト
定格
15A/300V
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※NK SERIEスイッチはメーカーカタログ掲載の組み合わせに限ります。
※入切スイッチ単体では販売しておりません。
※ライトコントロールとスイッチセットを連接して取り付ける場合は、ライトコントロールを向かって左側に取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。