曜日別特売
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089

※UR21?振動用 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089
UR21-V060NSD UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472089

UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)60
内容量1本注文コード80472089品番UR21-V060NSD
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリル口径(mm)60シャンク形状SDS-plus
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-V(振動用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする