曜日別特売
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640

※UR21?乾式ダイヤロング 本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640
UR21-DL065NST UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472640

UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)65
内容量1本注文コード80472640品番UR21-DL065NST
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)65シャンク形状ストレート
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※十分な養生期間が経過していないコンクリートでは、刃先の摩耗が速い場合がありますので、ご注意ください。
※振動・打撃モードで使用された場合、刃先の脱落、および、その他の不具合の原因になりますので、必ず「回転モード」でご使用ください。
※穿孔中の激しい抜き差し動作(刃先が穴底・穴壁に衝突する)や、工具を過度に傾斜させた場合も不具合の原因になりますので、ご注意ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。
※以下のような場合には、ドレス(目立て・目出し)作業を行って下さい。
※・穿孔中に切れ味が低下した場合
※・刃先に焼けや変色が見られた場合
※ドレス作業は、重量(空洞)ブロックやGC・WA砥石に対して、通常の穿孔作業を行って下さい。
※刃先表面に、ダイヤ粒子が突出し、回転方向の筋が明確になれば、ドレス作業は完了です。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-D(乾式ダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする