※ユニカ UR21?換気扇用セット 複合材用 本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。
商品レビューを投稿するシャンク形状SDS-plus
内容量1セット注文コード80475887品番UR21-KF1116NSD
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。