※ユニカ UR21 シャンクアッセンブリー SDSシャンク Sサイズ 本体画像。
商品レビューを投稿する口径(Φmm)【適合】25~55
シャンク形状SDS-plus
内容量1本注文コード80475957品番URSK-SD-S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。
ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。
買い替えはボディだけなので、経済的です。
Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。