※ユニカ UR21 シャンクアッセンブリー SDSシャンク Lサイズ 本体画像。
商品レビューを投稿する口径(Φmm)【適合】60~170
シャンク形状SDS-plus
内容量1本注文コード80475966品番URSK-SD-L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。
ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。
買い替えはボディだけなので、経済的です。
Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。