LightFix
ボタンマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80476307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
LightFix製のポジションマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
外寸(mm)
28×20
機能
防水
ケーブル長(cm)
20
LED使用数(個)
3