AMDZ2-6-2 AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80478185

AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8切換方式NO(ノーマルオープン)形注文コード80478185品番AMDZ2-6-2
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,569
販売価格(税別)
25,063
接続口径1/8切換方式NO(ノーマルオープン)形ポート数2オリフィス径(Φmm)2接続方式Rc使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする