CKD
AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
外径1/8×内径0.086
切換方式
NO(ノーマルオープン)形
注文コード
80478194
品番
AMDZ2-6BUS-2
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥33,124
販売価格(税別)
¥
30,113
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
外径1/8×内径0.086
切換方式
NO(ノーマルオープン)形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
2
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.08