曜日別特売
NWZTBZラムダRE NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ レッド WORKERZ EXIT 80482720

 

NWZTBZラムダRE NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ レッド WORKERZ EXIT 80482720
NWZTBZラムダRE NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ レッド WORKERZ EXIT 80482720
NWZTBZラムダRE NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ レッド WORKERZ EXIT 80482720

NWZ トビレベル ゼロ・ラムダ レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80482720品番NWZTBZラムダRE
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【特長】アルミ削り出し・カラビナ対応大型シャックル付き・超強力磁石付3倍!・超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付けできます。

用途
【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)128厚さ(mm)15材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・超強力磁石:1個付・V溝付測定面・パイプ測定可能レッド高さ(mm)50質量(g)156精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする