曜日別特売
BZN205-C フローチューン ぺんてる 80482948

BZN205-C フローチューン ぺんてる 80482948
BZN205-C フローチューン ぺんてる 80482948
BZN205-C フローチューン ぺんてる 80482948

フローチューン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
先端ボール径(mm)0.5
内容量1本注文コード80482948品番BZN205-C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。

用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。インク色先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキがなみなみと流れるシステム×特殊なインキのクッション効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする