曜日別特売
106115 ミニ色紙額 3面額 万丈 80483106

 

106115 ミニ色紙額 3面額 万丈 80483106
106115 ミニ色紙額 3面額 万丈 80483106
106115 ミニ色紙額 3面額 万丈 80483106
106115 ミニ色紙額 3面額 万丈 80483106

ミニ色紙額 3面額

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード80483106品番106115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミニ色紙を3枚並べて飾れるフレーム。
通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり3枚収まるマット入りです。

付属品黒マット1枚付属:【ミニ色紙窓寸】137×122mm×3窓その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】398×155ブラウン質量(g)430タイプ縦横・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)443×198内寸(mm)411×167適合サイズミニ色紙木目
注意
※付属のマットはミニ色紙全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。ミニ色紙がマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は作品をテープ等で固定する必要があります。
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※収納するミニ色紙のサイズにより余白ができる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする