曜日別特売
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194

 

106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194
106823 飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ 万丈 80483194

飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード80483194品番106823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

結んで立てて飾れる 便利なリボン付、飾れるリングフォトアルバム。
ハーフサイズ写真80枚収納 リング式ポケットアルバムです。

仕様リング式ポケット台紙アルバムその他リボン付質量(g)170外寸(mm)175×195×22収納サイズハーフサイズ(89×64mm)写真80枚収納(1シート8枚×10シート)台紙PP黒台紙(エンボス加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする