106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264

 

106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264
106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264
106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264
106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264
106377 おうち型BOX(L判フレーム付) 万丈 80483264

おうち型BOX(L判フレーム付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80483264品番106377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

L判写真を掛けて飾れる、おうち型の置き型ボックス。
お子様やファミリーの写真、ペットの写真を飾るのにぴったりです。
L判フレームは、縦・横のどちらでも掛けられます。
また、BOX型だから小物等も一緒に飾れます。

その他フレーム縦横兼用・BOX置きのみ材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】117×79質量(g)1080本体木製+シート貼り外寸(mm)【BOX】268×275×85、【L判フレーム】141×104内寸(mm)【L判フレーム】127×89適合サイズL判
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする