106378 カラフルBOXフレーム 1717 L判 万丈 80483280

 

106378 カラフルBOXフレーム 1717 L判 万丈 80483280
106378 カラフルBOXフレーム 1717 L判 万丈 80483280
106378 カラフルBOXフレーム 1717 L判 万丈 80483280

カラフルBOXフレーム 1717 L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード80483280品番106378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

白マットとカラーマット付、立体物も飾れるカラフルなボックスフレームです。
面材、マット、内枠の各パーツは入れ替え自在で、さまざまな飾り方ができます。

付属品マット2枚付属:【白マット窓寸】127×89mm、【カラーマット(L判)窓寸】117×79mmその他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】163×163【裏板】170×170ピンク質量(g)330タイプ縦横・掛け置き兼用有効内寸(mm)163×163×15本体樹脂製外寸(mm)180×180×32適合サイズL判
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする