106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307

 

106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307
106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307
106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307
106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307
106395 シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付) 万丈 80483307

シャインBOXフレーム 2L判(L判マット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80483307品番106395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。

付属品マット1枚付属:【L判窓寸】79×117mmその他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】120×171【裏板】127×178質量(g)280タイプ縦横・掛け置き兼用有効内寸(mm)120×171×15本体樹脂製外寸(mm)139×189適合サイズL判/2L判
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする