曜日別特売
106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325

 

106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325
106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325
106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325
106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325
106397 シャインBOXフレーム A4判 万丈 80483325

シャインBOXフレーム A4判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80483325品番106397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】290×203【裏板】297×210質量(g)540タイプ縦横・掛け置き兼用有効内寸(mm)290×203×15本体樹脂製外寸(mm)308×221適合サイズA4判
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする