曜日別特売
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395

 

106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395
106124 ましかくフレーム(414アルバム台紙付) 万丈 80483395

ましかくフレーム(414アルバム台紙付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード80483395品番106124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ましかく写真を9枚飾れる、黒ポケット台紙入りフレームです。
人気の89×89mmのましかく写真を収納できるましかくシリーズ。
中の台紙は『ましかく414アルバム』と共通だから、アルバムから好きなページを取り出して、『ましかくフレーム』にそのまま飾れる仕様。
お気に入りのページをお部屋に飾れて、差し替えも楽々!お子様の成長記録などにおすすめです。
別売の『ましかく414アルバム』と一緒に使えば、写真が増えたら中身を入れ替えて収納しておけるのでとても便利です。

その他414アルバム台紙入り(裏表計18枚収納)、壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂、【本体】樹脂寸法(mm)【窓】283×283ブラウン質量(g)400タイプ縦横・掛け置き兼用外寸(mm)325×325内寸(mm)295×295木目適合寸法(mm)89×89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする