曜日別特売
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578

 

106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578
106723 3WAYましかくフレーム 20角 万丈 80483578

3WAYましかくフレーム 20角

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚シルバー注文コード80483578品番106723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【L判2窓用窓寸】79×117mm×2窓その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】193×193シルバー質量(g)210タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)219×219×15内寸(mm)200×200木目
注意
※マットは正方形なので、回転させれば縦向き横向きどちらでも使えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80483544
2025-04-20
用途: 飾り
飲食業

質感は軽いですが
使い勝手はとても良かったです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする