曜日別特売
106654 Vカラー肖像額 キャビネN 万丈 80483937

Vカラー肖像額 キャビネN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード80483937品番106654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。

付属品マット1枚付属:【窓寸】100×145mmその他縦横兼用スタンド付材質【面材】ガラスブラック質量(g)220タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)142×189内寸(mm)121×168適合サイズキャビネ判無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする