AMD41L-15AU-0A-2 AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80484031

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個接続口径16オリフィス径(Φmm)18注文コード80484031品番AMD41L-15AU-0A-2
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥48,854
販売価格(税別)
44,413
接続口径16切換方式NC(ノーマルクローズ)形ポート数2オリフィス径(Φmm)18接続方式塩ビユニオン継手一体形使用流体純水・空気・N2ガスCv値7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする