曜日別特売
106415 Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット 万丈 80484104

Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード80484104品番106415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

八〇判・L判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。

付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm【L判】マット1枚付属(窓寸)83×121mmその他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【L判】スタンド付材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【L判】ガラスブラック質量(g)【八〇】700/【L判】180タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【L判】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】340×430/【L判】130×169内寸(mm)【八〇】290×380/【L判】109×147適合サイズL判/四切判/八○判無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 肖像写真を入れる
サービス業

画像では伝わらないところで、大きい額はアクリル板、小さい額はガラスでした。同じ写真を入れても見え方が違います。他は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする