曜日別特売
106659 V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット 万丈 80484147

V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット注文コード80484147品番106659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

八〇判・キャビネ判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。

付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm/【キャビネ】マット1枚付属(窓寸)100×145mmその他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【キャビネ】スタンド付材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【キャビネ】ガラスピンク質量(g)【八〇】1000/【キャビネ】220タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【キャビネ】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】370×460/【キャビネ】142×189内寸(mm)【八〇】290×380/【キャビネ】121×168適合サイズキャビネ判/四切判/八○判無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする