PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244

PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244
PCD-500 ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED) 80484244

ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5mL)注文コード80484244品番PCD-500
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。
クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。
高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。
クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。

成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする