曜日別特売
6300049045 ロイヤルザクロススーパーUHJ 石田製綱 80484619

ロイヤルザクロススーパーUHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
太さ(mm)12
内容量1巻注文コード80484619品番6300049045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

樹脂加工品で摩擦に強いです。メーカー独自のロイヤル加工により、型崩れしにくく、擦れに強いロープです。木材をまとめて引っ張ったり、持ち上げるのに最適です。

用途
林業での作業に、ワイヤーの代替え品として。
長さ(m)200サイズ(mm)12太さ(mm)12
注意
※使用ワイヤーの1分径上の使用をお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする