曜日別特売
UGCE-12 Coco玉 Eco ボンド商事 80484960

Coco玉 Eco

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(cm)19×12
内容量1個注文コード80484960品番UGCE-12
販売期限:2026年1月31日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然素材100%の観葉植物用ポットです。

用途
花や観葉植物の植え込みに。
材質ヤシ繊維/黒苔/黒糸/籐直径(Φcm)ポット:12寸法(幅W×高さH)(cm)19×12
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする