曜日別特売
UAG-IPDA11M2-SP UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド プリンストン 80486010

UAG-IPDA11M2-SP UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド プリンストン 80486010
UAG-IPDA11M2-SP UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド プリンストン 80486010
UAG-IPDA11M2-SP UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド プリンストン 80486010

UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード80486010品番UAG-IPDA11M2-SP
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。
強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。

セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約40サイズ(inch)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする