曜日別特売
CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098

CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098
CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098
CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098
CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098
CA-CTU Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ 80486098

Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80486098品番CA-CTU
参考基準価格(税別)¥628販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません

材質アルミニウムブラック質量(g)3.5規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: アップルウォッチの車中充電アダプタ
その他業種

アップルウォッチ充電ケーブルがC端子、車の充電端子がUSBの為、そのままでは充電できません。ここで必要不可欠な部品が”Type-C変換アダプター”

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする