AMD61L-32AU-0A-1R AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80487084

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個接続口径30オリフィス径(Φmm)30注文コード80487084品番AMD61L-32AU-0A-1R
参考基準価格(税別)¥105,740販売価格(税込)¥109,038
販売価格(税別)
99,125
接続口径30切換方式NC(ノーマルクローズ)形ポート数2オリフィス径(Φmm)30接続方式塩ビユニオン継手一体形使用流体純水・空気・N2ガスCv値17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする