曜日別特売
AMD81L-50AU-2A-4 AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80488371

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個接続口径50オリフィス径(Φmm)50注文コード80488371品番AMD81L-50AU-2A-4
参考基準価格(税別)¥216,700販売価格(税込)¥223,850
販売価格(税別)
203,500
接続口径50切換方式NC(ノーマルクローズ)形ポート数2オリフィス径(Φmm)50接続方式塩ビユニオン継手一体形使用流体純水・空気・N2ガスCv値50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする