2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037

商品画像

2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037
2608901620 SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) 80493037

SDSプラス吸じんドリルビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)20
有効長(mm)400
全長(mm)550
内容量1本注文コード80493037品番2608901620
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビットトラスコ品番682-5742適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)550質量(g)711被削材コンクリート本体寸法(mm)20×550×20有効長(mm)400シャンク形状SDSプラス刃径(mm)20錐径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする