曜日別特売
SEC-800W カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 80494568

SEC-800W カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 80494568
SEC-800W カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 80494568

カラースチールシェルフ ワードローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
カーキ
内容量1台注文コード80494568品番SEC-800W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【幅80cm×奥行45cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組み立て】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラック ワードローブです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装カーキ高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)450間口(mm)800本体質量(g)9780棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする