曜日別特売
BBK-NPES3-SD 冷感ケット アイリスオーヤマ 80495015

※使用例

BBK-NPES3-SD 冷感ケット アイリスオーヤマ 80495015
BBK-NPES3-SD 冷感ケット アイリスオーヤマ 80495015
BBK-NPES3-SD 冷感ケット アイリスオーヤマ 80495015

冷感ケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚グレー注文コード80495015品番BBK-NPES3-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ひんやり快適な寝心地の冷感ケットです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。好みに合わせて選べるリバーシブルタイプです。表面は接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやりしています。裏面は汗などの湿気を吸収して、すぐに乾くのでさらさらの肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552グレー質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×2000目付(g/m2)約表面 220、裏面 130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする