曜日別特売
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478

 

IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478
IRSN-45A-B 大型冷凍冷蔵庫 453L アイリスオーヤマ 80495478

大型冷凍冷蔵庫 453L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード80495478品番IRSN-45A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。
高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。
アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。
冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。
給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。
フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。

付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ブラック定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)108000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:180年間消費電力量(kWh/年)290本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする