曜日別特売
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557

IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557
IRSN-IC30B-B カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L アイリスオーヤマ 80495557

カメラ付き冷凍冷蔵庫 301L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード80495557品番IRSN-IC30B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。
「冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。
また、庫内画像を撮影した直近7日間の画像を確認する事ができます。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。
食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。
引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。
奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。サイドポケットは小物収納が可能な仕様なので、細かいチューブの調味料やふりかけ等の袋もスッキリ収納できます。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ブラック定格電圧AC100Vコード長さ(m)約1.9本体質量(g)58000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:180年間消費電力量(kWh/年)320本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×600×1890定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする