970621409 ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ 80495846

970621409 ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ 80495846
970621409 ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ 80495846

ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80495846品番970621409
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

パワフルな伸縮式ポールソー
Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。
チェンオイル バイオ 50mL 付き。
キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70
※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)
POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。
世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。

質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする