ISCM9051C SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ) 80502907

SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード80502907品番ISCM9051C
参考基準価格(税別)¥25,293販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能

クランプ径(Φmm)31.8および35.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする