LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784

LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784
LN-SH04STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ LEPLUS NEXT 80506784

スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード80506784品番LN-SH04STBK
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ストラップに付属している挟み込みシートの交換用パーツ/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/細身で端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属

付属品保護フィルム×2適合【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口されているケース・硬い素材のケース・ハイブリットケース材質ステンレスブラック本体質量(g)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×0.45×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする