曜日別特売
- SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット 進和化学工業(SHINWA) 80507134

- SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット 進和化学工業(SHINWA) 80507134
- SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット 進和化学工業(SHINWA) 80507134

SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80507134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【特長】マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。

用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約W295、約H156質量(g)完成:455サイズ(cm)着サイズ:最大61内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有りひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
注意
※【注意】バイザーは別売りも有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする