曜日別特売
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105
- 出前一丁どんぶり 日清食品 80508105

出前一丁どんぶり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(84g×12個)注文コード80508105品番-
参考基準価格(税別)¥2,976販売価格(税込)¥3,130
販売価格(税別)
2,898

ごま油練り込みもっちもち麺になった!濃厚な香りとコクのごまラー油付きで、香りまでおいしい町中華の出前一丁どんぶり!

種別ラーメン質量(kg)95質量(g)95種類即席カップめんシリーズ出前一丁容量(g)84(麺70)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:144×75×144内容量(g)84保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:410ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂(パーム油、ごま油)、食塩、植物性たん白、たん白加水分解物、デキストリン、大豆食物繊維、香味調味料)、スープ(食塩、ごま、糖類、植物油脂(ごま油、こめ油)、粉末しょうゆ、小麦粉、香味調味料、香辛料、たん白加水分解物、乳化油脂、ポーク調味料、香味油)、かやく(卵、チンゲン菜、大豆たん白加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素、炭酸Ca、かんすい、香料、グリセリン、カロチノイド色素、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉入数(個)12栄養成分(1食(84g)当たり)エネルギー:375kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:14.6g、炭水化物:53.3g、食塩相当量:5.9g、ビタミンB1:0.8mg、ビタミンB2:0.23mg、カルシウム:123mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする