ジェイワークスプランニング
ウレタン背抜き手袋 ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
ブルー
ブルー
ベージュ
ブラウン
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80508568
品番
SJG-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
農作業やガーデニングに最適!
袖口が長いので、UVカット、日焼け防止に
ピッタリフィットして、作業しやすい!
背抜きタイプでムレにくい!
用途
ガーデニング、畑仕事、野菜や果物の収穫・選別作業に
材質
手のひら:ポリウレタン
色
ブルー
サイズ
M
材質(本体)
ナイロン
全長(cm)
(約)38
手囲い(cm)
(約)19
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
※
※直射日光を避けて保管してください。
※
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。