ABRACON
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
80509505
品番
ASEMPLV-156.250MHZ-LR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力周波数
156.25MHz
パッケージ
QFN
実装タイプ
表面実装