ABRACON
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80509828
品番
ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
120
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30
最小動作温度(℃)
-10