ABLS-6.144MHZ-B4-T Abracon 水晶振動子, 6.144MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US ABRACON 80510975

Abracon 水晶振動子, 6.144MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード80510975品番ABLS-6.144MHZ-B4-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法(mm)8.0×3.0ピン数(ピン)2周波数(MHz)6.144RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC-49/US実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)16周波数許容性(ppm)±30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする