曜日別特売
ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 HC49/US ABRACON 80511054

Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 HC49/US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード80511054品番ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×3.3高さ(mm)3.3周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする