曜日別特売
ABLS-8.000MHZ-K4T Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON 80511106

Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード80511106品番ABLS-8.000MHZ-K4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法0.449 x 0.185インチピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする