TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Power Contacts Gold SPEC. PLATED 24-20 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
80511824
品番
1-163088-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
種類
パワーコンタクト
シリーズ
AMP Type III+
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
ソケット
併用可能製品
コンタクト
表面処理(コンタクト)
金