TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 282403-1 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80514658
品番
282403-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
16.5
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Superseal
適合電線(mm
2
)
【最大】0.5
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最小】21AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫