TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 42281-1 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80515035
品番
42281-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
19.05
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTIN-FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】2
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着